U140 アーバンラップトップバックパック PELICAN(ペリカン) 89641632

 

U140 アーバンラップトップバックパック PELICAN(ペリカン) 89641632 U140 アーバンラップトップバックパック PELICAN(ペリカン) 89641632 U140 アーバンラップトップバックパック PELICAN(ペリカン) 89641632
PELICAN(ペリカン)

アーバンラップトップバックパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種iPad、タブレット、ノートパソコン 注文コード89641632 品番U140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合機種4種類から選べます 他の種類を見る

ペリカンケースの耐衝撃性、防水性を継承したバックパックです。
ノートパソコンやタブレッドなど、各種デジタルギアの携帯、移動に便利です。

適合機種iPad、タブレット、ノートパソコン 材質1000デニールコドラナイロン 質量(kg)3.1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×292×345 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×190×43 仕様IP67(U100、U140のみ) トラスコ品番431-8111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする