画像準備中

MSPlusエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)3 注文コード89647941 品番MP2XLBR0300N500
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はボール半径Rなど83種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)6 有効長(mm)6 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 刃数2 トラスコ品番665-7613 材質極超微粒子超硬 R3 刃径(Φmm)6 ボール半径R(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする