サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
89664706
品番
CNMG 12 04 16-QM 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1353
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
612-7045
公差
M
チップ厚さ(mm)
04
適合被削材種
P(鋼)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
12
材種
4325
チップブレーカー
QM(中旋削)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
16
チップ溝・穴記号
G
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)