※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中型 中間吊ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品名中間吊りブラケット ホワイト 注文コード89685453 品番32TKBH
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は品名など2種類から選べます 他の種類を見る

中型レール用部品です。

用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。 トラスコ品番858-0814 材質アルミ 長さ(mm)18 幅(mm)32 高さ(mm)30 質量(g)20 品名中間吊りブラケット ホワイト 2018年トラスコ掲載ページ10 0754

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする