ピクチャー キャップT1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89685785 品番PT1-CH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ピクチャーレール用の部品です。

長さ(mm)2 用途絵画やパネルのディスプレイに。 仕様ピクチャーレール用部品 トラスコ品番836-0137 材質ポリエチレン 幅(mm)20.0 高さ(mm)16 質量(g)1.6 品名専用キャップ 2018年トラスコ掲載ページ10 0759

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする