印刷プレビュー

イージーワイヤーストリッパー

PKY-2 イージーワイヤーストリッパー S.E.K.(スエカゲツール) 89690833
(3件の商品レビュー)
注文コード
89690833
品番
PKY-2
内容量
1丁
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,445
販売価格(税別)
¥3,190

 
お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

M665T マルチストリッパー モノタロウ 48617808 モノタロウ
マルチストリッパー
¥1,990
便利で簡単にストリップ作業ができます。
ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。
ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
用途
ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。
銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。
絶縁端子の圧着作業に使用します。
適合電線(mm2)
0.2〜6
トラスコ品番
439-1977
全長(mm)
210
質量(g)
275

RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 296

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車の配線作業時、ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。

この手のワイヤーストリッパーは、多種有りますが、中間被覆の剥ぎ取りに於いては、他の追従を許さない一品だと思います。車の整備等、配線作業には、是非、備えて置きたいツールです。

これは注文コード89690833についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-10]

満足度:

用途: 電気工事、リモコン工事

以前に同じような道具を使っていましたが、壊れてしまって探していました。たいへん便利に使わせていただいております。

これは注文コード89690833についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 エムツーテック 様 [2017-04-03]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車配線

以前から愛用している工具で配線工事の必需品です。
かなりハードに使って寿命は2年ぐらいですが
値段が安いのと使えるケーブルのバラエティーが豊富
光ケーブルから同軸なども使えてます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 トレードゲート合同会社 様 [2014-12-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。