中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の コーン用品
中発販売の カラーコーン
Reelex 折りたたみコーン2枚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
89691097
品番
BRS-PC1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
折りたたみ式コーンでコンパクトに収納可能です。バリアリールminiが取付可能なスチールプレート付きです。
色
赤
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
660
幅(mm)
260
質量(kg)
1.8
仕様
反射テープ付き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません