※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-AB219 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO 89697773 DS-AB219 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO 89697773

装飾平小ねじ 縦目ローレット M6

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89697773 品番 DS-AB219
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

装飾用の平小ねじです。

用途化粧ねじとして。 トラスコ品番855-5829 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)6 質量(g)8 頭部径(Φmm)12 2018年トラスコ掲載ページ2 0414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-17
用途:
DIYの治具の固定
製造業

m6のとボルトだと見た目がオシャレじゃなくこの商品にしました。造りも良く手でまわして固定出来るので最高です。

対象商品:
89697746
2021-07-11
用途:
車両のドレスアップ
製造業

車両の内装品取り付けに使いました。ちょっとお洒落で10円玉でも回せるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする