画像準備中

ダンボールプラスチック養生シート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89713347 品番TPD-1894B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽く持ち運びが容易です。
折り曲げ、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果があります。
耐薬品性、耐油性、耐水性に優れ、何度も繰り返し使用できます。

用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボードとして。
工作材料などに。
ブルー 幅(m)0.91 長さ(m)1.82 厚さ(mm)4 トラスコ品番856-6764 材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ6 1640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89713338
2019-06-04
用途:
自動車のキズ防止に!
運輸・通信業

自動車とガレージの通路が少しせまいので自転車の出し入れのさいキズ防止の為購入加工もしやすいので、便利です。

対象商品:
89713356
2018-10-07
用途:
お米の袋の積み重ねや、積み降ろしに使います。
上野板金 様 (建設業・工事業)

もう少し厚くて、硬いほうがいいと思います。カッターで、簡単に切れるのがいいと思います。

対象商品:
89713338
2019-09-04
用途:
ディスプレイ
サービス業

印字が入っていたので、切り落とさないとディスプレイに使えなかった。
明記して欲しかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
商品情報の修正についても担当部署に申し伝え、修正を検討させていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする