木柄ミニショベルエコノミータイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 質量(kg)1.2 注文コード89715903 品番MSE-830K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で、強く切れ味たしかです。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)830 材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:樫材 トラスコ品番855-7815 質量(kg)1.2 刃長(mm)236 板厚(mm)1.45 刃先幅寸法(mm)181 2018年トラスコ掲載ページ7 0048

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89715912
2020-06-07
用途:
家庭菜園、庭木移植等の土いじり
その他業種

小振りのタイプが欲しかったので、モノタロウさんで見つけ購入したところです。
木柄の太さが、やや太くて丁度握りやすく、樫材で丈夫に作られてる感じです。
意外と軽いですが鋼鈑部の強度もしっかりしており、永く使える物だと思います。
この値段でお買い得かなと、感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする