総耐荷重(kg)1500
耐荷重(kg/段)200
色グレー
棚段数(段)8
間口(mm)1802
奥行(mm)459
高さ(mm)1807
棚板内寸・間口(mm)1716
質量(kg)131.5
トラスコ品番856-3192
タイプ引き出し(小)65
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1802×459×1807
有効間口(mm)1716
外寸法・奥行(mm)459
2018年トラスコ掲載ページ8 0073
外寸法・間口(mm)1802
均等耐荷重(kg/段)200