TVMAT-B HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733166 TVMAT-B HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733166 TVMAT-B HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733166 TVMAT-B HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733166 TVMAT-B HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733166

HYPER V ノンスリップマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89733166 品番 TVMAT-B
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Hyper V[[(R)]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。
油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。
耐滑性能の高いHYPER V[[(R)]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
厚み4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。

用途
切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。
車の荷台、トランクでの滑り止めに。
種別ノンスリップマット 幅(mm)650 長さ(mm)450 トラスコ品番856-7576 材質合成ゴム 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ9 0578

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする