※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチバン
ニチバンの 布テープ
布粘着テープNo.121(着色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
89733996
品番
No.121(着色)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強粘着で抜群の保持力です巻戻しが軽く作業性にも優れています。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.21
基材
スフ+PET
粘着剤
ゴム系
粘着力
5.46N/10mm
伸度(%)
7
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
5.46
引張強度(N/10mm)
53.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89733996
No.121(着色)
70825379
No.121
布粘着テープNo.121
ニチバン
1箱(30巻)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました