スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(座面)ブラック 注文コード89734523 品番TSMC-2N-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,980 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

背部にPP樹脂成型を使用しています。
スタッキングが可能です。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×520×743 座面高さ(mm)425 座面寸法(幅×奥行)(mm)435×420 本体質量(kg)4 用途会議室・学校・施設・食堂など。 仕様積み重ね可能、完成品 トラスコ品番856-6863 幅(mm)435 質量(kg)4 奥行(mm)420 キャスターなし 張地布張り 座幅(mm)435 座高(mm)425 材質(脚)脚フレーム:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装) 材質(座面)成型合板・ウレタンフォーム 座奥行(mm)420 材質(背)PP樹脂成型品 2018年トラスコ掲載ページ10 0076 スタッキング 色(座面)ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする