※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
クリーニングモップ サイドゲートハンドル エルゴノミックタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89740805
品番
RMH124
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
水拭き用モップです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
用途
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
トラスコ品番
855-9591
材質
柄:アルミダイカスト
質量(kg)
0.7
2018年トラスコ掲載ページ
9 0250
繰り返し・詰め替え
対応