オーバーヘッドダスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89742117 品番 T120-GY
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

100%ウールのダスターです。
広範囲を効率的に素早く清掃できます。
ハンドルは伸縮式なので高所への清掃に最適です。

2018年トラスコ掲載ページ9 0285 材質毛:コットン 長さ(mm)889〜1295 幅(mm)88 質量(kg)0.3 トラスコ品番836-2689 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする