ランドマークシリーズ セキュリティコンテナ

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89743158 品番RM397589BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥362,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。
米国のホームランドセキュリティディレクティブSD RAILPAX-04-01に準拠しています。
ごみ箱の中身が全て見えるのでセキュリティ用に最適です。
耐久性、耐薬品性に優れたポリマー樹脂を採用しています。
リテーナーバンドを使用することができます。
ドームのロックやボルト締めが可能です。

商品タイプ本体+フタ 材質ポリカーボネイト、ABS、ポリマー ブラック 容量(L)189.3 用途ゴミ箱 トラスコ品番855-9506 質量(kg)28.3 高さ(mm)1181 奥行(mm)660 間口(mm)660 2018年トラスコ掲載ページ9 0500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする