ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
レンジャーコンテナ用ウエイトベース
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
89743395
品番
9177BG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
砂などを入れてご使用下さい。
レンジャーコンテナ用の重りです。
本体をより安定させます。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
トラスコ品番
836-2842
質量(kg)
11.1
高さ(mm)
152
奥行(mm)
622
間口(mm)
622
2018年トラスコ掲載ページ
9 0501
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません