※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGH20-130 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754944 O-SGGH20-130 ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ) タカノ 89754944

ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89754944 品番 O-SGGH20-130
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。

寸法B(mm)25 公差D(mm)+0.017〜+0.008 寸法F(mm)10 寸法H(mm)23 寸法R(mm)2 軸径D(Φmm)20 全長L(mm)130 材質SUJ2 硬度58HRC〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする