H0-3K 人肌のゲルシート  片面非粘着 エクシール 89786146

 

H0-3K 人肌のゲルシート  片面非粘着 エクシール 89786146 H0-3K 人肌のゲルシート  片面非粘着 エクシール 89786146 H0-3K 人肌のゲルシート  片面非粘着 エクシール 89786146 H0-3K 人肌のゲルシート  片面非粘着 エクシール 89786146
エクシール

人肌のゲルシート 片面非粘着 ウレタン、寸法 400×500(mm) 厚さ 3.0mm、H0-3K

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)3.0 注文コード89786146 品番H0-3K
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

人肌のゲルシートの片面に粘着を抑えるフィルムをつけたシートです。
柔らかく追従性に優れています。
素材自体に自己粘着性があります。
自己粘着なので糊の移行がありません。

厚さ(mm)3.0 寸法(mm)400×500 乳白色 材質ウレタン 用途マスキング、仮固定、パッキン、緩衝材。 硬度アスカーC0
注意
※両面粘着タイプは、別ページにあります。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 ねじ・ボルト・釘/素材編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-08-17
用途:
スポーツの際のスレ防止。
対象商品:
89786146

表面を洗って再使用しているのですが、乾燥時に臭いがする。

興研株式会社 様 2018-05-01
用途:
模型
対象商品:
89786121

模型作製の部品で使いました。
良好で満足のいくモノでした。

2017-07-11
用途:
擦れる場所に緩衝用として使用
対象商品:
89786146

望む用途では満足しています。洗って何度も使えるのも助かります。
ただ水分が着くとずれてしまうので気を付けています。

2014-06-21
用途:
痛みの代替医療用パッチを貼るために使用します。
対象商品:
89786121

製品は40cm×50cmですので、8cm×10cmの大きさにカットすると25枚になります。
片面に粘着性があるのでパッチを貼り、痛いところにシートを貼ると痛みが消えます。
この製品はシート自体が粘着性を有し、片面を非粘着加工してあるので、汗や汚れで粘着性能が落ちたら
水でゴシゴシ洗えば粘着力が蘇ります。消耗品ですが何度も洗えて使えるので経済的です。
汗をかくと粘着力が落ちるので夏には工夫が必要せすが、肌に刺激を与えることはありません。
名前のとおり人肌の柔らかさで片面に粘着力のある、工夫次第でいろいろ活用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする