画像準備中

.COM GU2108 リンクルフリー メンズハーフパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89833738 品番 GU-2108
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。
世界で評価されているリンクルフリー。

カーキ サイズ100 混率(%)綿100 ウエスト(cm)104 種別ハーフパンツ タイプ男性 股下(cm)32 裾廻り(cm)62 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38 生地性能リンクルフリーNOアイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする