ステンライトクリームクレンザー

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード89844517 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

除菌・消臭効果のある「もうそう竹エキス」を配合したクリームクレンザーです。
お台所から浴槽までピカピカに仕上げます。
女性が持ちやすい丸みのある容器です。

使用場所キッチン、浴室 商品タイプ本体 成分研磨剤(50%)、界面活性剤(7%、脂肪酸アルカノールアミド)、安定化剤 タイプクリーム 香りペパーミント アズワン品番64-1234-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89844517 - 15143610 - ステンライトクリームクレンザー カネヨ石鹸 ステンライトクリームクレンザー カネヨ石鹸 1個(400g) 149 税込164 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
生鮮、シンク台、ステンレス面の清掃。
サービス業

仕事上、毎日シンク台の清掃に使っております。
値上げの多い中、この値段は嬉しい。
しっかり清掃に使用でき、問題はない。
クリーム成分が濃いのか、流す際、残りやすく、こすりながら流す必要はあります。

2025-03-04
用途:
シンク、洗面台の掃除
医療・福祉・介護関連業

シンク、洗面台の掃除用に購入しました。
オレンジの香りがよく、ピカピカになります。

2025-02-11
用途:
まな板の洗浄等

安価なので買いやすいです。ただ、まな板の包丁傷の磨きなどにはあまり効果がありません。食器洗剤より少しマシな程度だと思います。

対象商品:
11751364
2024-09-09
用途:
ステンレス流し台の研磨洗浄用として

ステンレス流し台は、一般的な使用で徐々にクモリ・クスミがでてきますが、このクレンザーを常用することで、一定の光沢感が維持できます。本格的なコンパウンド成分のような、粒度云々を議論するまでもない低コストで費用対効果が抜群の逸品です。

対象商品:
11751364
2024-12-04
用途:
シンク掃除

安いのに とてもきれいになるので、磨きがいがあります。

対象商品:
11751364
2024-08-08
用途:
清掃時

流し台清掃時に使用しています。オレンジのにおいもきつくなく、洗いあがりがとてもいいです。値段が安くても十分汚れが落ちるので助かっています。

対象商品:
89844517
2024-06-12
用途:
掃除などに使用
その他業種

これはすごくコスパが良いと思います。
この内容量でこの価格(しかも10%OFFの日に購入した)は私が見た中で底値だと思われます。リピ確定です。

対象商品:
89844517
2024-03-27
用途:
職場の掃除で使用

トイレの洗面台やシンクの掃除に使用しています。汚れ落ちも良く、全品10%offの日にまとめて購入するので大変お安く購入でき、とても経済的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする