KNPベース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 89855648 品番 KNP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。

材質66ナイロンテープ 寸法A(mm)19 寸法D(mm)4.1 寸法E(mm)1.3 寸法B(mm)19 仕様標準タイプ 寸法C(mm)4 寸法G(mm)1.2 適合バンド幅(mm)3.6×1.2 寸法F(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする