印刷プレビュー

ファーマA薬用ヒアルロン酸ハンドソープ

- ファーマA薬用ヒアルロン酸ハンドソープ 熊野油脂 89855893
(1件の商品レビュー)
注文コード
89855893
品番
-
内容量
1個(200mL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥139
販売価格(税別)
¥129

 
お気に入りに追加
洗浄成分は100%植物性なので、人にやさしい。
殺菌効果で、手肌を清潔に保ちます。
保湿成分ヒアルロン酸が手肌のうるおいを守ります。
商品タイプ
つめかえ用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 889

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 来客者用

消耗品なので一番安価なものをと思い注文しました。大容量でお得なサイズができれば細々と注文しないで済むので助かりますが・・・。

これは注文コード89855893についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。