|
|
| https://www.monotaro.com/p/8985/7311/ | 2026/04/07 02:41:10 |
|
小林製薬
ブルーレットドボン2倍 |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。 |
|
| 商品タイプ: | 粉末・錠剤型 |
|---|---|
| タイプ: | 本体 |
| 液性: | 中性 |
| 特長: |
流すたびにイオンパワーが汚れを落とし、お掃除の負担を減らす ドボンと入れるだけで簡単に使える 2倍タイプは、約1.5〜2.5カ月使えてお得 |
| シリーズ: | ブルーレット |
| 香り: | ハーブ |
| 使用場所: | トイレ |
| アズワン品番: | 64-1135-40 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |