日本緑十字社
日本緑十字社の ゴミ分別/廃棄物標識
バイオハザード標識
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89877855
品番
バイオ-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
文字内容
バイオハザード
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷
トラスコ品番
114-0768
寸法(mm)
300×225×1
質量(g)
95
日本緑十字社品番
77004