腕章

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 文字内容保安 取付方式安全ピン 日本緑十字社品番139240 注文コード89884986 品番腕章-40B
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は文字内容・取付方式・日本緑十字社品番など89種類から選べます 他の種類を見る
文字内容保安 取付方式安全ピン 材質布捺染 仕様ビニールカバー、ヒモ、上部安全ピン付 トラスコ品番814-9630 寸法(mm)80×360 質量(g)28 日本緑十字社品番139240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89884191
2022-12-28
用途:
売り場の準備時
守破離農園 様 (農・林・水産業)

腕章をつけると気が引き締まりました。安全への意識も高まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする