※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
エンドブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポスト径PD(Φmm)
50
寸法H1(mm)
25
注文コード
89939053
品番
FEBLY50-25-Y
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ポスト径PD・寸法H1
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
86
寸法D1(Φmm)
56
寸法H1(mm)
25
ポスト径PD(Φmm)
50
寸法S(mm)
72
寸法l(mm)
10
材質
SS400
色
イエロー
付属六角穴付きボルト
M6-P1.0