※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEBLY100-40-Y エンドブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応) タカノ 89939534 FEBLY100-40-Y エンドブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応) タカノ 89939534

エンドブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポスト径PD(Φmm)100 寸法H1(mm)40 注文コード89939534 品番FEBLY100-40-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,230
この商品はポスト径PD・寸法H1など108種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)160 寸法D1(Φmm)108 寸法H1(mm)40 ポスト径PD(Φmm)100 寸法S(mm)140 寸法l(mm)12 材質SS400 イエロー 付属六角穴付きボルトM8-P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする