※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
エンドブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポスト径PD(Φmm)
100
寸法H1(mm)
40
注文コード
89939543
品番
FEBLY100-40-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,230
この商品は
ポスト径PD・寸法H1
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
160
寸法D1(Φmm)
108
寸法H1(mm)
40
ポスト径PD(Φmm)
100
寸法S(mm)
140
寸法l(mm)
12
材質
SS400
色
レッド
付属六角穴付きボルト
M8-P1.25