TGA27.5-120 スプリングガイドピン タカノ 89980073 TGA27.5-120 スプリングガイドピン タカノ 89980073

スプリングガイドピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89980073 品番 TGA27.5-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法B(mm)17 寸法F(mm)14 寸法H(mm)6 寸法R(mm)3 寸法T(mm)5 寸法b(mm)10 寸法d(mm)20 寸法l(mm)23 軸径D(Φmm)27.5 全長L(mm)120 適合(コイルスプリング)F/Φ50、L・M・H・B/- 材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜 硬度20〜25 ねじ部M12-P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする