「工場なので、機械や部品などあらゆるものの使用します。」に関する評価|クレ5-56の口コミ【通販モノタロウ】

クレ5-56 呉工業(クレ)

5つ
142件
4つ
40件
3つ
24件
2つ
4件
1つ
4件
呉工業(クレ)

クレ5-56

販売価格: ¥279 〜

平均満足度: (214件のレビュー)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

商品レビューを投稿する
2013年05月29日 16:18 満足度: 戸松冶金株式会社 様

用途:工場なので、機械や部品などあらゆるものの使用します。

いつも安心して購入することができます。価格も安価ですし、使っていて
何も問題はありません。この商品しか知らないといってもいいくらいです。
しいて言えば、価格をもっと安くしてもらったら、ほんとうに ありがたいです。今後も ずっと この商品を使い続けるつもりです。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 05587233 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?