スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
オリエンタルモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

販売価格(税別): ¥14,800 〜

ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

商品レビューを投稿する

検索に一致するレビューは見つかりませんでした。

並び替え: