直流2線式・シリンダ型近接センサのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
直流2線式・シリンダ型近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)
パナソニック(Panasonic・SUNX)
3,990 / 税込 4,389
ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。GX-Uシリーズは、従来品と比べ検出距離が大幅にアップ。余裕をもった設定が可能ですので、ワークとセンサがぶつかるといったトラブルも少なくなります。表示灯はケーブル引き出し部に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が可能です。 【用途】アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め
レビュー検索結果: 1件中 1〜1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017年06月07日 20:53 満足度: オフィスクツナ 様

用途:専用機のワーク確認

全長が短くスペースが小さくてもセットアップができます。価格も手軽で非常に使いやすい。

これは注文コード 47096262 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ