「農作業」に関する評価|ICコントロールヒーターの口コミ【通販モノタロウ】

ICコントロールヒーター サンアート

5つ
0件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
サンアート

ICコントロールヒーター

販売価格: ¥15,900

平均満足度: (2件のレビュー)

場所を選ばないハイパワー電子式温度コントロールヒーター。IC制御により30℃〜100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。【用途】寒い冬の朝の作業時作業終了時の器具の掃除洗車

商品レビューを投稿する
2013年05月20日 17:43 満足度:

用途:農作業

ぜんたいが水に浸かると良い

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 06761544 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?