「設備機器点検作業」に関する評価|クランプメーターの口コミ【通販モノタロウ】

クランプメーター モノタロウ

5つ
17件
4つ
12件
3つ
3件
2つ
2件
1つ
2件
モノタロウ

クランプメーター

販売価格: ¥4,790

平均満足度: (36件のレビュー)

オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA〜300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。

商品レビューを投稿する
2009年12月22日 09:53 満足度:

用途:設備機器点検作業

測定時に液晶に表示されるドットの意味について
取扱説明書に書かれていないため良く判りませんが
実際に使ってみての性能については満足です。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 07135913 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?