スーパーセッター スーパーツール

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
スーパーツール

スーパーセッター

販売価格(税別): ¥15,900 〜

・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。当社の標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg保証荷重(本体のみ): 1000kgクランプ範囲: 0〜700mmセット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg

商品レビューを投稿する

検索に一致するレビューは見つかりませんでした。

並び替え: