スーパーパワーゴミ袋のレビュー
スーパーパワーゴミ袋は価格・安全性・環境の3点を追求し、それを実現した新しいゴミ袋です。
低コスト:薄肉化により、1枚あたりの価格が下がりさらに物流コストも下がり、在庫スペースも広くとれ、実用的。
強度(安全性)UP:従来よりも剛性・柔軟性が向上したため、割り箸や割れたコップを入れても破けにくいうえ、重いものを入れても、底が抜けることがまずなく、強度は抜群。
環境保全:薄肉化により、省資源に役立ち、焼却時のカロリーは約半分となり、環境負荷も少なくなるため地球に優しい節約タイプ。
飯塚事務所 様2015-10-08
- 用途:
- 植木の剪定した枝やゴミは何でもいれます。
- 対象商品:
- 08441255
安いわりには強くて大きいので使いやすいです。剪定した枝やごみを入れるのにいいですし、これからも使います。
1人が参考にしています
飯塚事務所 様2015-06-09
- 用途:
- 軽い物のゴミ捨てに使います
- 対象商品:
- 08441255
ブドウや植木の剪定枝を入れて高い所から落としましたが枝の穴が空きましたが破れなくてしっかりしています。値段もやすくて良い商品だと思います
2010-03-25
- 用途:
- 管理スペースの屋内外のゴミ。小さなゴミから木切れや産廃に匹敵するようなものまでさまざまなゴミ処理用。
- 対象商品:
- 08441255
現在使用している厚さ0.04mmのものと同等品質でより安価なものと思い、試しに1パック購入。厚さ0.018mmでも説明通り十分な強度があり、12Lの飲料水ボトルを2つ入れてもなんとか伸びながらも持ちこたえていました。ただ、割箸で強く1点刺すと穴は開きますがそうそう無いことですし、薄くすることでコストダウンと環境負荷を軽減できるという商品開発に賛同し、続けて購入決定したいと思います。確かにまとめ買いでよりお安くなるパックがあればうれしいです。その場合、入数単位は10枚のままがありがたいです。
共栄紙工業株式会社 様2009-01-26
- 用途:
- 工場各所でのゴミ処理
- 対象商品:
- 08441264
値段、強度ともに満足しています。
継続的に使用するものなので、出来ればケース単位での販売をお願いします。