コードレスドライバドリル 日立工機

5つ
2件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
日立工機

コードレスドライバドリル

販売価格(税別):  

平均満足度: (2件のレビュー)

【クラス最小・最軽量のコンパクトボディ】作業に合わせストレート形/ピストル型に形状が変更できます。 【ソフトグリップハンドル】 握りやすいハンドル形状。 スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 手締め時に力の入りやすいグリップエンド形状。 【LEDライト内蔵】 先端部分にLEDを内蔵。暗所での作業も手元を明るく照らします。 ライトスイッチ付で使いたい時だけ照射可能。 【21段クラッチ】 21段クラッチの採用できめ細かなトルク調整が可能です。 リチウムイオン電池搭載:軽量で、自然放電が少なく長期保存に強いです。 端子カバーが自動で閉じる安心設計で不用意な短絡を防止します。 【充電器】約18分で充電を完了する急速充電器UC 3SL付属。【用途】奥まった狭所の締め付けに。 電気工事に。 製品の組み立てに。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2009年09月17日 14:41 満足度:

用途:木ねじ締めはもちろん 試作金型の(3mm〜5mm)手持ちで、ねじ切りに使用してます。

軽い リチュウムイオン電池
アクリル板にねじを切ることも多いので、超低速もほしい。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 08480473 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2009年09月07日 16:17 満足度:

用途:ねじ締め

サイコーです!狭いとこでも使いやすいし、いつ充電したか覚えてないくらいバッテリーも長持ち。
LEDが白色だとなおよいです。

これは注文コード 08480473 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2007年05月31日 23:51 満足度:

用途:製茶機械メンテナンス

大きさの割りにこのパワーなら充分だとおもいます。改善点は高速/低速のクラッチが若干ヌケやすい気がします。

これは注文コード 08480473 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ