LED中型積層信号灯 LME型の口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

LED中型積層信号灯 LME型 パトライト(PATLITE)

5つ
1件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
パトライト(PATLITE)

LED中型積層信号灯 LME型

販売価格: ¥3,990 〜

平均満足度: (2件のレビュー)

電球タイプからの切替えにも最適。省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプ。 グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 電球タイプからの切替えにも最適。省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプ。 グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。(AC100V仕様はNPNトランジスタのみ対応) 音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量2音ブザーを内蔵。70〜90dB(at 1m)の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2017年08月08日 21:55 満足度:

用途:電球タイプからLEDに交換

接続が簡単で交換が容易である。
L型ステイを使用しているが、取り付けが簡単。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 08537331 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月04日 22:21 満足度:

用途:機械の状態確認用(運転・異常・完了)

機械に取付て下から見てもよく見える。明るさも綺麗でいいです。ただ直付け出来ないのがチョット不満

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 08538241 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ