100V半自動溶接機 アーキュリー80ルナ2のレビュー

平均満足度 4.33 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
100V半自動溶接機 アーキュリー80ルナ2 スター電器製造(SUZUKID)
スター電器製造(SUZUKID)
   
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせずに、半自動溶接が可能です。 また、ノンガスなので、防風対策が不要で屋外での作業に最適。100V15Aで軟鋼板厚の場合3.2mm、ステンレス板厚1.5mmの溶接が可能です。 標準装備の極細ノズルは、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 無段階の出力電流調整とワイヤスピード調整がひとつのダイヤルで可能です。強制空冷ファンが搭載なので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能搭載で、つかいすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。トリガー(引き金)を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-03
用途:
趣味
対象商品:
10004382

発送も早くとても満足です。
趣味でものづくりの際に使用しています。使いやすくて良いです。

2022-02-22
用途:
車マフラー溶接
対象商品:
10004382

薄い鉄板は穴があく為リアクターボックスを購入しないといけなくなった、注意書等の記載が有れば別の商品を買っていたと思う。後からの出費が発生したので悔やまれる。

2018-05-16
用途:
機械の補修に使用
対象商品:
10004382

性能・使用勝手は、大変良い 只新品の時点でワイヤー送りモーターの配線が中で断線していた 自分で修理したが純正配線の細さに若干の不安を覚える。

5人が参考にしています
長坂建材 様2009-10-24
用途:
セパの加工 アングルの溶接などです 趣味でバイクフレームの溶接してます 大変満足してます
対象商品:
10004382

ワイヤーの価格がもう少し安価だといいですね

8人が参考にしています
2008-06-09
用途:
オートバイのフレーム等や小物制作時に使用します。
対象商品:
09183054

単三100Vが不安でしたが、そつなく溶接出来ます。極細ノズルも良いです。慣れでしょうけど、ワイヤーを通す時にはコツが必要です。単三200Vの交流アークでは不安な薄物パイプ等では重宝します。

12人が参考にしています
大友電機 様2008-06-09
用途:
薄板等の溶接作業
対象商品:
09183054

小型 軽量 AC100V GOODです
溶け込みがもう少しほしいなとおもいます

4人が参考にしています