精密ハンドピースグラインダー ミスターマイスター

5つ
1件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
ミスターマイスター

精密ハンドピースグラインダー

販売価格(税別): ¥39,900

平均満足度: (1件のレビュー)

2つの精密ハンドピースを使い分けフィードバック回路内蔵の高トルクモデル。 ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。 フィードバック回路内蔵によりトルクの減退が少ないパワー重視の精密加工に適しています。 回転精度を追求し2×2ベアリングを採用。 コントロールユニット正面に配したコントロールパネルで、正回転・逆回転の制御はもちろん、微妙な速度コントロールが行える他、足踏みで同等の速度コントロールが行えるフットスピードコントローラーも標準付属しています。【用途】精密な加工

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 1件中 1件から 1件までを表示

並び替え:
2014年11月15日 14:01 満足度:

用途:きんぞく、石、木、貝の加工

コントローラーの速度調整はメモリの最後に35000rpmの表示があるが中間のメモリにが何回転かわからない。5000rpmごとのメモリと思ったがまるで違った。
デジタル回転計でMAXを測定したところ32000回転より上がらなかった。精密グラインダーとうたっているいじょうコントローラーのスピード調整も希望の回転数で使用できるよう精密にしてほしいものです。
・・・と思っていますが、実際は満足しています。まだみっちり使い込んでいませんが、期待に沿うと思います。グラインダーをもう一本ほしいと思っていますので、超割引の日があれば事前に連絡をお願いします。

これは注文コード 09383701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ