2倍筋かいリベロⅡのレビュー

平均満足度 4.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2倍筋かいリベロⅡ タナカ
タナカ
259 / 税込 285
使用ビスを1種類に統一したことで作業効率が大幅に向上します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。) 外使い床合板有り対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT025/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.52kN 内使い床合板有り対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT026/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.46kN 外使い床合板なし対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT027/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.64kN 内使い床合板なし対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT028/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.52kN 告示 第1460号第1号(ニ)該当品 【用途】45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-08
用途:
補強用に使用
対象商品:
11071846

いつも便利使いのリベロ何かとちょうほうに使ってますね

2021-05-11
用途:
自分でガレージ作ってます
対象商品:
11071846

筋交いが補強できて大変いいと思ったんですが、他の器具や幅の関係で筋交いの取り外しを複数回行ったので取付け施工例を付けて

細見畳店 様2021-03-30
用途:
筋交い作業
対象商品:
11071846

作りもしっかりしており安心です。角度調整など自由にできるのが嬉しいです

2020-10-16
用途:
作業小屋製作。
対象商品:
11071846

作業小屋製作しました、台風の多い地方なので頑丈に作りました、大変満足です。

2021-02-03
用途:
補強作業
対象商品:
11071846

この製品は以前から使っているので安く買える日に購入している。

ササセンホーム 様2021-01-11
用途:
木造住宅構造部の補強として。
対象商品:
27471938

使い勝手は良好。価格がもう少しダウンしたら
有りがたい。

有限会社 隼建設 様2020-05-02
用途:
車庫の補強

バスもついていて、インパクトでちゃんととめられました。

有限会社勇盛海事 様2018-04-11
用途:
柱の補強
対象商品:
11071846

低価格で助かります、付属のビスが、インパクトの+似合いません,ねじを締めるのが大変でした。

2017-01-19
用途:
耐震工事
対象商品:
11071846

値段も手頃で、柱が杉なら殆どの場合、インパクトドライバでなく12Vドリルドライバでもビスが入りますので(たまに例外あり)、周囲に気兼ねなく使いやすいと思います。

デュオファクトリー 様2020-10-05
用途:
DIYリホームにて
対象商品:
11071846

DIYリホームで使用しました、
商品説明のコピー欲しいですね
個人レベルなので。

2017-02-23
用途:
筋交いの強化
対象商品:
11071846

安価で使いやすい。 耐久性はまだわからないが、まあまあ使える。

2013-05-07
用途:
木造建物軸組補強
対象商品:
11071846

どんな補強金物でも、箱売りでなく一枚から買えるというのが魅力です。又即日出荷にて、遅くとも三日以内に届くというのも捨てがたいかな!
次回もお願いいたします。

清水建築事務所 様2016-11-06
用途:
在来工法筋交い
対象商品:
11071846

残念だった。クリ筋かいストッパー Ⅱを探したが見つからなかった。

MonotaROからの回答

クリ筋かいストッパー Ⅱは、注文コード:01380916になります。またのご利用の際、ご検討お願いします。

2013-02-25
用途:
本来の使い方では無いが、ブラケットとして使用
対象商品:
11071846

これほど安くて品質の良い金具はない。