「牧場扇風機の制御」に関する評価|インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)の口コミ【通販モノタロウ】

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

5つ
23件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
1件
三菱電機

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)

販売価格: ¥12,900 〜

平均満足度: (26件のレビュー)

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

商品レビューを投稿する
2013年05月28日 17:09 満足度: 北島牧場 様

用途:牧場扇風機の制御

注文して翌日には品物が届くのにビックリです。
前のインバーターが壊れて翌日には扇風機が動き牛たちも涼しいです。

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 11100311 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人