インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 三菱電機

5つ
3件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
三菱電機

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V)

販売価格(税別): ¥15,900 〜

平均満足度: (4件のレビュー)

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2018年09月05日 14:49 満足度:

用途:海外向け製品に

海外向け製品では電源の使用が異なることが多いが、三菱製品は様々な使用を用意してくれているので設計変更等ほとんど無く使用出来るので助かっています。

これは注文コード 11100381 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月16日 18:20 満足度:

用途:ドイツ製のインバータが壊れたので交換

三菱のFA機器のマニュアルの出来は他社を大きく引きなして日本一です。
日本一なら間違いなく世界一です。
シンク-ソースの説明も詳しく乗っているのでソース接続を知らなくても対応可能です。
もちろん物も普通に良いです。

これは注文コード 11100381 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2015年03月13日 10:23 満足度:

用途:物作り

使いやすく、接続も分かりやすい。2馬力の三相コンプレッサーバッチリ走ります。

これは注文コード 11100397 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2014年04月17日 13:41 満足度: 東京化機装置株式会社 様

用途:既設の更新

扱いやすく何の問題もなし。

これは注文コード 11100372 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ