★5つ |
|
2件 | ||
★4つ |
|
0件 | ||
★3つ |
|
0件 | ||
★2つ |
|
0件 | ||
★1つ |
|
0件 |
三菱電機
(2件のレビュー)
インバータ FREQROL-D700シリーズ(3相400V)
販売価格(税別): ¥34,900 〜
平均満足度:
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示
並び替え:
戻る ページ: 1 次へ