「航海灯・電動リールコード」に関する評価|VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードの口コミ【通販モノタロウ】

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

5つ
72件
4つ
10件
3つ
14件
2つ
2件
1つ
3件
富士電線工業

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

電気材料の口コミ満足度ランキング 8位

販売価格: ¥599 〜

平均満足度: (101件のレビュー)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

商品レビューを投稿する
2013年05月24日 00:03 満足度: 西川塗装 様

用途:航海灯・電動リールコード

6mm弱の太さのケーブルが欲しかったので丁度良かった!
他に比べると安い!

この口コミ・評価のURL
これは注文コード 09928956 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人