5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

5つ
1件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
SMC

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

販売価格(税別): ¥5,100 〜

平均満足度: (2件のレビュー)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2019年03月23日 00:10 満足度:

用途:メンテナンス時

毎回使用してます。装置は絶好調です。間違い有りません。

これは注文コード 28320503 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月24日 20:24 満足度:

用途:メンテナンスに使用

頻繁に、大量に、使用してます。沢山使用している為、装置は、絶好調です。

これは注文コード 28320503 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ