MΩテスタ 三和電気計器

5つ
0件
4つ
1件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
0件
三和電気計器

MΩテスタ

販売価格(税別): ¥28,900 〜

平均満足度: (3件のレビュー)

3レンジ絶縁抵抗計と直流/交流電流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°〜180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2018年04月24日 14:37 満足度: 株式会社GSE 様

用途:電気点検時に使用します。

小型でいろいろと測定できるところが大変良いと思います。今後うまく使用したいと思います。

これは注文コード 26895173 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年03月25日 11:47 満足度:

用途:狭い所の電流測定

電流測定で3相を測るに便り。ちょっとした絶縁測定にも便利。かさばらず工具バックに入れておけば
便利ですね。

これは注文コード 33024871 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月23日 10:33 満足度:

用途:構内の電気設備のメンテナンス

携帯タイプの多機能型ですので、持っていて損は有りませんが、電流クランプについては、コアが小さいため幹線系測定には向きません。
あと、測定コード先端の金属部分が少ないため測定対象の端子部分に直角に当てないと測定コード周囲の絶縁体が邪魔して誤測定しますね。

このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ