デジタルトルクアダプター SPIDER

5つ
1件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
SPIDER

デジタルトルクアダプター

販売価格(税別):  

平均満足度: (2件のレビュー)

お手持ちのラチェット、スピンナーハンドル、ティーレンチ等に装着するだけでデジタルトルクレンチに早変わりします。音と光による設定トルク到達確認が可能 (デジタル表示が視認しづらい状況下では、音とLEDランプの点灯により、設定トルク到達確認が出来ます。) オーバートルク防止機能搭載 (設定トルクの80%を超えると、断続警告音が鳴ると同時にLEDランプが点滅します。) 便利なメモリー機能 (直近の計測値から50件前までの計測値が自動で記録されます。) 驚きの高精度 (±2%(BZDTA3/8、BZDTA1/2、BZDTA3/4) ±4%(BZDTA1/4))安心のオートオフ機能搭載 (スイッチがONの状態で80秒間放置していると、自動で電源が切れます。)2種類の操作モード選択が可能。【用途】ボルト、ナット等の規定値への締め付けなどに使用します。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 2件中 1件から 2件までを表示

並び替え:
2013年01月18日 15:19 満足度:

用途:締め付けトルク確認

設定値で、アラームが鳴るので確認しやすい。

これは注文コード 33532125 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年02月05日 16:30 満足度:

用途:ネジ締めの、必要なときのトルク管理締め付け

性能は充分ですが、時々しか使わないものにとっては電源off時の消費電流が大きすぎる。また必要なときのみ電池を入れようとするには、電池蓋の締め付けネジがネジバカになってしまう弱さ(相手が樹脂なので)がある。

これは注文コード 33532143 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 8人

戻る ページ: 1 次へ